Startseite

OMRON - OMRD41D2CD025N2 INTERRUTTORE DI INTERBLOCCO SENZA CONTAT

KopierenKopieren
OMRON - OMRD41D2CD025N2 INTERRUTTORE DI INTERBLOCCO SENZA CONTAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - sonstige

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Gehäusebauform - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734702942

Artikelnummer

OMRD41D2CD025N2

Herstellernummer

D41D2CD025N2

Hersteller

OMR

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

29.5 mm

Länge des Sensors:

47.5 mm

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.25 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

kunststoffbeschichtet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...65 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

6

Interruttore di interblocco senza contatto, RFID ad alta codifica, PNP, impulso di prova, pigtail con connettore M12 a 8 poli