Startseite

OMRON - OMRD40MLP2U10M FC,ELETTROMAGN,PLAST,CODUNICA,900N,CAVO1 - D40MLP2U10M

KopierenKopieren
OMRON - OMRD40MLP2U10M FC,ELETTROMAGN,PLAST,CODUNICA,900N,CAVO1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert

  • Mit Statusanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583967939

Artikelnummer

OMRD40MLP2U10M

Herstellernummer

D40MLP2U10M

Hersteller

OMR

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

900 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

21.6...26.4 V

Breite des Sensors:

64 mm

Höhe des Sensors:

37 mm

Länge des Sensors:

96 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.2 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Finecorsa elettromagnetico in plastica, IP67, codifica univoca, 900N, cavo da 10 m