OMRON - OMRD40MLP2B5M FC,ELETTROMAGN,PLAST,COD.BASE,900N,CAVO5 - D40MLP2B5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Zuhaltekraft - 900 N
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4548583968066
Artikelnummer
OMRD40MLP2B5M
Herstellernummer
D40MLP2B5M
Hersteller
OMR
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
900 N
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
21.6...26.4 V
Breite des Sensors:
64 mm
Höhe des Sensors:
37 mm
Länge des Sensors:
96 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
-8888 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige


