Startseite

OMRON - OMRD3V1651C5-134973 MICRO-1DT16AAZIONCORTAROTFS200G.FASTON6. - D3V1651C5-134973

KopierenKopieren
OMRON - OMRD3V1651C5-134973 MICRO-1DT16AAZIONCORTAROTFS200G.FASTON6.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 10.3 mm

  • Höhe des Sensors - 15.9 mm

  • Länge des Sensors - 27.8 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 16 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V - 0.6 A

Packung

  • 100 ST

EAN

4536854687433

Artikelnummer

OMRD3V1651C5-134973

Herstellernummer

D3V1651C5-134973

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

10.3 mm

Höhe des Sensors:

15.9 mm

Länge des Sensors:

27.8 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

16 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.3 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...105 °C

Schutzart (IP):

IP40

1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azione. corta e rotella FS 200 g, terminali fast-on 6,35