Startseite

OMRON - OMRCS1WAD041V1-1436 PLC- MODULO 4AI. RIS. 8000 PUNTI. V. I - CS1WAD041V1-1436

KopierenKopieren
OMRON - OMRCS1WAD041V1-1436 PLC- MODULO 4AI. RIS. 8000 PUNTI. V. I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - ja

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - nein

  • Eingang, Strom - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854819704

Artikelnummer

OMRCS1WAD041V1-1436

Herstellernummer

CS1WAD041V1-1436

Hersteller

OMR

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Ausgang, Strom:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogausgänge:

-8888 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

126 mm

Moduli analogici a 4 ingressi; 8000 punti (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsettiera