Startseite

OMRON - OMRCP2EN30NB-692755 STARTER KIT CP2E-N30 + NB7. INCLUDE: CP2 - CP2EN30NB-692755

KopierenKopieren
OMRON - OMRCP2EN30NB-692755 STARTER KIT CP2E-N30 + NB7. INCLUDE: CP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Enthält Funktionsbausteine - nein

  • Enthält Grundgerät - nein

  • Enthält Baugruppenträger - nein

  • Enthält analoges Eingangs-Modul - ja

  • Enthält Stromversorgung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734986342

Artikelnummer

OMRCP2EN30NB-692755

Herstellernummer

CP2EN30NB-692755

Hersteller

OMR

Enthält Funktionsbausteine:

nein

Enthält Grundgerät:

nein

Enthält Baugruppenträger:

nein

Enthält analoges Eingangs-Modul:

ja

Enthält Stromversorgung:

ja

Enthält Kommunikations-Modul:

ja

Enthält analoges Ausgangs-Modul:

ja

Enthält Programmier-Software:

nein

Enthält digitales Eingangs-Modul:

ja

Enthält Verbindungskabel:

ja

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

ja

Enthält Funktions-Modul:

nein

Enthält Monitor:

ja

Enthält Technologie-Modul:

nein

Enthält Speichereinheit:

nein

Enthält Dokumentation:

nein

Enthält Simulationsmodul:

nein

Software vorinstalliert:

nein

Enthält Bedieneinheit:

ja

Enthält Engineering-Software:

nein

Enthält Visualisierungs-Software:

ja

Enthält Bibliotheken:

nein

Enthält weitere Komponenten:

nein

Starter kit CP2E-N30 + NB7. Include: CP2E-N30DR-D (18 ingressi da 24 V CC, 12 uscite relè da 2 A), NB7W-TW01B (HMI da 7 pollici con connettività ethernet); S8VKC-12024 PSU, 2 cavi Ethernet, scheda opzionale I / O analogico CP1W-MAB221.