Startseite

OMRON - OMRCK3WAX1515N CK3W MODULO DI INTERFACCIA A 4 ASSI USCI - CK3WAX1515N

KopierenKopieren
OMRON - OMRCK3WAX1515N CK3W MODULO DI INTERFACCIA A 4 ASSI USCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Funktionen - 4

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Geeignet für Zählen - ja

  • Geeignet zum Wiegen - nein

  • Geeignet für Temperaturregelung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734278904

Artikelnummer

OMRCK3WAX1515N

Herstellernummer

CK3WAX1515N

Hersteller

OMR

Anzahl der Funktionen:

4

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Zählen:

ja

Geeignet zum Wiegen:

nein

Geeignet für Temperaturregelung:

nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

nein

Geeignet für Druck-Regelung:

nein

Geeignet für NC:

ja

Geeignet für CNC:

nein

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

nein

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

nein

Geeignet für Bahnsteuerung:

ja

Geeignet für Nocken-Steuerung:

nein

Geeignet für fliegende Säge:

nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

ja

Geeignet für Einachs-Regelung:

ja

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

ja

Geeignet für Einachs-Positionierung:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

130 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

80 mm

CK3W Modulo di interfaccia a 4 assi, uscita DA (True DAC), impulso + direzione o differenza di fase, encoder a impulsi / encoder seriale, tipo di uscita NPN