OMRON - OMRCJ1WPD025-136016 ALIMENTATORE PLC CJ 24 VCC, 5A A 5V - CJ1WPD025-136016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Eingangsspannung DC - 21.6...26.4 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung DC - 5...24 V
Max. Ausgangsstrom DC - 5 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
327 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536854827761
Artikelnummer
OMRCJ1WPD025-136016
Herstellernummer
CJ1WPD025-136016
Hersteller
OMR
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Eingangsspannung DC:
21.6...26.4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
5...24 V
Max. Ausgangsstrom DC:
5 A
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom DC:
2.1 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
0 A
Leistungsabgabe:
25 W
Breite:
60 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
81.6 mm


