OMRON - OMRCJ1WPA205R-13606 ALIMENTATORE PLC CJ 100..230 VAC, 5A A 5 - CJ1WPA205R-13606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 85...264 V
Eingangsspannung DC - 0...0 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung DC - 5...24 V
Max. Ausgangsstrom DC - 5 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4548583452244
Artikelnummer
OMRCJ1WPA205R-13606
Herstellernummer
CJ1WPA205R-13606
Hersteller
OMR
Eingangsspannung AC 50 Hz:
85...264 V
Eingangsspannung DC:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung DC:
5...24 V
Max. Ausgangsstrom DC:
5 A
Eingangsspannung AC 60 Hz:
85...264 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
30 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
30 A
Max. Eingangsstrom DC:
0 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
0 A
Leistungsabgabe:
25 W
Breite:
80 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
81.6 mm


