OMRON - OMRCJ1WPA202-136004 ALIMENTATORE PLC CJ 100..230 VAC, 2.8A A - CJ1WPA202-136004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 85...264 V
Eingangsspannung DC - 0...0 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung DC - 5...24 V
Max. Ausgangsstrom DC - 2.8 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536854806018
Artikelnummer
OMRCJ1WPA202-136004
Herstellernummer
CJ1WPA202-136004
Hersteller
OMR
Eingangsspannung AC 50 Hz:
85...264 V
Eingangsspannung DC:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung DC:
5...24 V
Max. Ausgangsstrom DC:
2.8 A
Eingangsspannung AC 60 Hz:
85...264 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
40 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
40 A
Max. Eingangsstrom DC:
0 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
0 A
Leistungsabgabe:
14 W
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
81.6 mm


