Startseite

OMRON - OMRCJ1WOC211CHN-100 MODULO 16 OUT A REL 2A - CJ1WOC211CHN-100

KopierenKopieren
OMRON - OMRCJ1WOC211CHN-100 MODULO 16 OUT A REL  2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...250 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 230...250 V

  • Versorgungsspannung DC - 12...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583425002

Artikelnummer

OMRCJ1WOC211CHN-100

Herstellernummer

CJ1WOC211CHN-100

Hersteller

OMR

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...250 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230...250 V

Versorgungsspannung DC:

12...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

-8888 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Relais

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

5...250 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

89 mm

Modulo di uscita 16 punti a relè 2A max.