OMRON - OMRCJ1WOA201-136008 PLC- MODULO 8DO TRIAC, 250VAC, 0.6 A- - CJ1WOA201-136008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...250 V
Versorgungsspannung DC - 0...0 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4547648706056
Artikelnummer
OMRCJ1WOA201-136008
Herstellernummer
CJ1WOA201-136008
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230...250 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
Triac
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230...250 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
-8888 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...0 V
Ausgangsstrom:
0.6 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zulässige Spannung am Ausgang:
170...264 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1...21 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
31 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
89 mm