OMRON - OMRCJ1WMD263-156856 PLC- MODULO 32DI + 32DO. 24V - CJ1WMD263-156856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung DC - 12...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 32
Anzahl der digitalen Ausgänge - 32
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4536854881008
Artikelnummer
OMRCJ1WMD263-156856
Herstellernummer
CJ1WMD263-156856
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung DC:
12...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
4.1 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4...26.4 V
Ausgangsstrom:
0.3 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zulässige Spannung am Ausgang:
10.2...26.4 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0...32 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
31 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
83.6 mm