Startseite

OMRON - OMRCJ1WMD232-156708 PLC- MODULO 16DI + 16DO. 24V - CJ1WMD232-156708

KopierenKopieren
OMRON - OMRCJ1WMD232-156708 PLC- MODULO 16DI + 16DO. 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung DC - 12...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854961212

Artikelnummer

OMRCJ1WMD232-156708

Herstellernummer

CJ1WMD232-156708

Hersteller

OMR

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

12...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

7 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

20.4...26.4 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

10.2...26.4 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0...32 ms

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

83.6 mm

Moduli misti in cc, 16 punti IN + 16 punti OUT, 24 Vc.c.