Startseite

OMRON - OMRCJ1WF130 CPU-PLC CJ1. UNIT DI INGRESSO PER CELLE - CJ1WF130

KopierenKopieren
OMRON - OMRCJ1WF130 CPU-PLC CJ1. UNIT  DI INGRESSO PER CELLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Geeignet für Zählen - nein

  • Geeignet zum Wiegen - ja

  • Geeignet für Temperaturregelung - nein

  • Geeignet für Schweiß-Regelung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648949613

Artikelnummer

OMRCJ1WF130

Herstellernummer

CJ1WF130

Hersteller

OMR

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Zählen:

nein

Geeignet zum Wiegen:

ja

Geeignet für Temperaturregelung:

nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

nein

Geeignet für Druck-Regelung:

nein

Geeignet für NC:

nein

Geeignet für Wegerfassung:

nein

Geeignet für CNC:

nein

Geeignet für SSI:

nein

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

nein

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

nein

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

nein

Geeignet für Bahnsteuerung:

nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

nein

Geeignet für fliegende Säge:

nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

nein

Geeignet für Einachs-Regelung:

nein

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

nein

Geeignet für Einachs-Positionierung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

89 mm

CPU-PLC CJ1. Unità di ingresso per celle di carico, 1 canale, alte prestazioni, 10 V CC o 2,5 V CC, max. 4 celle di carico da 350 Ohm, terminale a vite