OMRON - OMRA4EGC000041 Pulsantiera Abilitaz. 3pos 2NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4547648477031
Artikelnummer
OMRA4EGC000041
Herstellernummer
A4EGC000041
Hersteller
OMR
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zwangsöffnung:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Querschlussüberwachung möglich:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V:
0.75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V:
1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V:
1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
0.55 A
Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige