OMRON - OMRA4EGBM2B041 PULSANTIERA ABILITAZ. 3POS 2NA CON2PULS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4547648521642
Artikelnummer
OMRA4EGBM2B041
Herstellernummer
A4EGBM2B041
Hersteller
OMR
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zwangsöffnung:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Querschlussüberwachung möglich:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V:
0.75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V:
1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V:
1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
0.55 A
Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige