OMRON - OMRA4EC211VA-150156 PULS.ABILITAZIONE3POS,MONT.VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Packung
10 ST
EAN
4536854780363
Artikelnummer
OMRA4EC211VA-150156
Herstellernummer
A4EC211VA-150156
Hersteller
OMR
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Zwangsöffnung:
ja
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V:
1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
-8888 A
Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige