Startseite

OMRON - OMRA3CT500R-1407840 PULSANTE- PULSANTI 12 MM - A3CT500R-1407840

KopierenKopieren
OMRON - OMRA3CT500R-1407840 PULSANTE- PULSANTI  12 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 12 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4536853047870

Artikelnummer

OMRA3CT500R-1407840

Herstellernummer

A3CT500R-1407840

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

12 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Frontring:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Copritasto luminoso quadrato rosso per lampada ad incandescenza e LED