Startseite

OMRON - OMRA2WTBWC1EU2GB PULSANTE WIRELESS PROTEZIONE COMPLETA. D

KopierenKopieren
OMRON - OMRA2WTBWC1EU2GB PULSANTE WIRELESS PROTEZIONE COMPLETA. D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734188487

Artikelnummer

OMRA2WTBWC1EU2GB

Herstellernummer

A2WTBWC1EU2GB

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

-8888 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

-8888 mm

Breite der Öffnung:

-8888 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsante wireless protezione completa, diam. 34,4 mm, frequenza UE 868,3 MHz, colori pulsante/flangia verde-nero