OMRON - OMRA22ZEG2 PULS.22,A22E,PROTEZIONEPULSANTEEMERGENZA - A22ZEG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
4536854952579
Artikelnummer
OMRA22ZEG2
Herstellernummer
A22ZEG2
Hersteller
OMR
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
-8888 mm
Höhe:
-8888 mm
Außendurchmesser:
105 mm
Pulsanti Ø22 mm, protezione per pulsante emergenza per montaggio ad incasso


