OMRON - OMRA22TN-1608580000 PULSANTE- ACCESS. 22MM. PORTALAMPADA BA - A22TN-1608580000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...0 V
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Leuchtmittel - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4536854408274
Artikelnummer
OMRA22TN-1608580000
Herstellernummer
A22TN-1608580000
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein


