OMRON - OMRA22NZBGMTGA PULSANTE- PROTETTO. LUMINOSO.MOMENTANEO. - A22NZBGMTGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4548583711907
Artikelnummer
OMRA22NZBGMTGA
Herstellernummer
A22NZBGMTGA
Hersteller
OMR
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
24.1 mm
Breite der Öffnung:
22.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


