Startseite

OMRON - OMRA22NZA402 FINECORSA- ACCESSORIO PER PULSANTI A22NZ - A22NZA402

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NZA402 FINECORSA- ACCESSORIO PER PULSANTI A22NZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Breite der Öffnung - 22.3 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583718432

Artikelnummer

OMRA22NZA402

Herstellernummer

A22NZA402

Hersteller

OMR

Werkstoff:

Metall

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

22.3 mm

Farbe:

grau

Höhe der Öffnung:

22.3 mm

Accessorio per pulsanti A22NZ, tappo foro in metallo