OMRON - OMRA22NZA401 FINECORSA- ACCESSORIO PER PULSANTI A22NZ - A22NZA401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Breite der Öffnung - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 22.3 mm
Packung
1 ST
EAN
4548583718425
Artikelnummer
OMRA22NZA401
Herstellernummer
A22NZA401
Hersteller
OMR
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
22.3 mm
Farbe:
schwarz
Accessorio per pulsanti A22NZ Ø22, tappo foro in plastica


