Startseite

OMRON - OMRA22NZ2BMNBA PULSANTE- OPERATORE NON LUMINOSO.2 POSIZ - A22NZ2BMNBA

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NZ2BMNBA PULSANTE- OPERATORE NON LUMINOSO.2 POSIZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583715486

Artikelnummer

OMRA22NZ2BMNBA

Herstellernummer

A22NZ2BMNBA

Hersteller

OMR

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

22.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

24.1 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Operatore non luminoso, 2 posizioni mantenute, nero, ghiera plastica