Startseite

OMRON - OMRA22NZ2BL01BA PULSANTE- OPERATORE A CHIAVE. 2 POSIZION - A22NZ2BL01BA

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NZ2BL01BA PULSANTE- OPERATORE A CHIAVE. 2 POSIZION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583717626

Artikelnummer

OMRA22NZ2BL01BA

Herstellernummer

A22NZ2BL01BA

Hersteller

OMR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

22 mm

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

Operatore a chiave, 2 posizioni, ritorno a molla, chiave sfilabile SX, ghiera plastica