Startseite

OMRON - OMRA22EM11B PULS.22,A22E,EMERGENZA40MM,2NC1NO,E.SCAT

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22EM11B PULS.22,A22E,EMERGENZA40MM,2NC1NO,E.SCAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854860270

Artikelnummer

OMRA22EM11B

Herstellernummer

A22EM11B

Hersteller

OMR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Versorgungsspannung der Lampe:

-8888 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsanti Ø22 mm, pulsante emergenza diam. 40 mm, non luminoso, riassetto a rotazione, 1 NC + 1 NO con scatola di comando