OMRON - OMRA22EM01 PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA, TERMIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP65
Schutzart (NEMA) - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4536854349249
Artikelnummer
OMRA22EM01
Herstellernummer
A22EM01
Hersteller
OMR
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
-8888 V
Lochdurchmesser:
22 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm


