OMRON - OMRA22EM-1532940000 PULS.22,A22E,AZIONATORE ESTOP 40MM - A22EM-1532940000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536854349232
Artikelnummer
OMRA22EM-1532940000
Herstellernummer
A22EM-1532940000
Hersteller
OMR
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
22.3 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22.3 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
-8888 V
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Ein OMRON Produkt
Entdecken Sie die OMRON-Serie