Startseite

OMRON - OMRA16S2N1-16074100 PULSANTE- BLOCCO CONTATTI PER SELETTORI

KopierenKopieren
OMRON - OMRA16S2N1-16074100 PULSANTE- BLOCCO CONTATTI PER SELETTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4536854346385

Artikelnummer

OMRA16S2N1-16074100

Herstellernummer

A16S2N1-16074100

Hersteller

OMR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Montageart:

Unterseite

Ausführung:

integrierbar

Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 1 contatto in deviazione, terminali a saldare