Startseite

OMRON - OMRA16LJY-158170000 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG. GIALLO.IP4 - A16LJY-158170000

KopierenKopieren
OMRON - OMRA16LJY-158170000 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG. GIALLO.IP4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP40

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536853010195

Artikelnummer

OMRA16LJY-158170000

Herstellernummer

A16LJY-158170000

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

flach

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Mit Frontring:

nein

Copritasto rettangolare giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40