Startseite

OMRON - OMRA16LJR-106052000 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG.ROSSO.IP40 - A16LJR-106052000

KopierenKopieren
OMRON - OMRA16LJR-106052000 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG.ROSSO.IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Breite der Öffnung - 16 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536853010171

Artikelnummer

OMRA16LJR-106052000

Herstellernummer

A16LJR-106052000

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Höhe der Öffnung:

16 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Copritasto rettangolare rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40

OMRON

Ein OMRON Produkt

Entdecken Sie die OMRON-Serie