OMRON - OMRA16LJG-160062000 PULSANTE- COPRITASTORETT.VERDE.LAMPADA.I - A16LJG-160062000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rechteckig
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536853010157
Artikelnummer
OMRA16LJG-160062000
Herstellernummer
A16LJG-160062000
Hersteller
OMR
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rechteckig
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
16 mm
Breite der Öffnung:
16 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


