OMRON - OMRA16LAG-146020000 PULSANTE- COPRITASTOQUADRVERDE.LAMPADA.I - A16LAG-146020000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - quadratisch
Bauform des Knopfes - hoch
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536853010096
Artikelnummer
OMRA16LAG-146020000
Herstellernummer
A16LAG-146020000
Hersteller
OMR
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
quadratisch
Bauform des Knopfes:
hoch
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
16 mm
Breite der Öffnung:
16 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


