OMRON - OMRA16CJM-160030000 PULSANTE- CORPO 16 MM. MOMENT RETTANG.I - A16CJM-160030000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 16 mm
Breite der Öffnung - 16 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536853009755
Artikelnummer
OMRA16CJM-160030000
Herstellernummer
A16CJM-160030000
Hersteller
OMR
Farbe des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
16 mm
Höhe der Öffnung:
16 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Ein OMRON Produkt
Entdecken Sie die OMRON-Serie


