Startseite

OMRON - OMRA165ST3M2 SELECTOR SWITCH COMPLETE, DIA. 16 MM, NO - A165ST3M2

KopierenKopieren
OMRON - OMRA165ST3M2 SELECTOR SWITCH COMPLETE, DIA. 16 MM, NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 5 ST

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Höhe der Öffnung:

16 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Selettore completo, diam. 16 mm, non luminoso, tipo a leva, rotondo, 3 posizioni, reset manuale, IP65, modulo contatti DPDT, terminali a saldare