OMRON - OMRA165SJ2M-1607020 PULSANTE- CORPO SELETTORE A MANOPOLA. RE - A165SJ2M-1607020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536854345715
Artikelnummer
OMRA165SJ2M-1607020
Herstellernummer
A165SJ2M-1607020
Hersteller
OMR
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
16 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Höhe der Öffnung:
16 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja


