OMRON - OMRA165LTR-16005500 PULSANTE- COPRITASTO ROTONDO ROSSO.IP65 - A165LTR-16005500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 18 mm
Breite - -8888 mm
Packung
10 ST
EAN
4536853010058
Artikelnummer
OMRA165LTR-16005500
Herstellernummer
A165LTR-16005500
Hersteller
OMR
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
18 mm
Breite:
-8888 mm
Beschriftet:
nein
Höhe:
-8888 mm
Einbaudurchmesser:
16 mm
Copritasto rotondo rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65


