OMRON - OMRA165LTGY-1600540 PULSANTE- COPRITASTO ROTONDO VERDE.LED.I - A165LTGY-1600540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Beschriftet - nein
Einbaudurchmesser - 16 mm
Packung
10 ST
EAN
4536853010041
Artikelnummer
OMRA165LTGY-1600540
Herstellernummer
A165LTGY-1600540
Hersteller
OMR
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
18 mm
Breite:
-8888 mm
Höhe:
-8888 mm
Copritasto rotondo verde, per LED IP65


