OMRON - OMRA165LJW-16005000 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG. BIANCO.IP6 - A165LJW-16005000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 16 mm
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
10 ST
EAN
4536853010003
Artikelnummer
OMRA165LJW-16005000
Herstellernummer
A165LJW-16005000
Hersteller
OMR
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
16 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Frontring:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66


