OMRON - OMRA165LJG-14490000 PULSANTE- COPRITASTORETT.VERDE.LAMPADA.I - A165LJG-14490000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 16 mm
Breite der Öffnung - 16 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536853009977
Artikelnummer
OMRA165LJG-14490000
Herstellernummer
A165LJG-14490000
Hersteller
OMR
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
16 mm
Höhe der Öffnung:
16 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Beschriftet:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Ein OMRON Produkt
Entdecken Sie die OMRON-Serie


