Startseite

OMRON - OMRA165LJA-15477900 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG. BLU.IP65

KopierenKopieren
OMRON - OMRA165LJA-15477900 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG. BLU.IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Breite der Öffnung - 16 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853009960

Artikelnummer

OMRA165LJA-15477900

Herstellernummer

A165LJA-15477900

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Höhe der Öffnung:

16 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Copritasto rettangolare blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP 65