Startseite

OMRON - OMRA165LAW-10380700 PULSANTE- COPRITASTO QUADRATO BIANCO.IP6

KopierenKopieren
OMRON - OMRA165LAW-10380700 PULSANTE- COPRITASTO QUADRATO BIANCO.IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853009946

Artikelnummer

OMRA165LAW-10380700

Herstellernummer

A165LAW-10380700

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

quadratisch

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

nein

Copritasto quadrato bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65