OMRON - OMRA165LAR-16004600 PULSANTE- COPRITASTO QUADRATO ROSSO.IP65 - A165LAR-16004600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - quadratisch
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536853009939
Artikelnummer
OMRA165LAR-16004600
Herstellernummer
A165LAR-16004600
Hersteller
OMR
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
quadratisch
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
16 mm
Breite der Öffnung:
16 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja


