OMRON - OMRA165LAGY-1600450 PULSANTE- COPRITASTOQUADRVERDE.LED.IP65 - A165LAGY-1600450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 16 mm
Breite der Öffnung - 16 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4536853009922
Artikelnummer
OMRA165LAGY-1600450
Herstellernummer
A165LAGY-1600450
Hersteller
OMR
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
16 mm
Höhe der Öffnung:
16 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige