OMRON - OMRA165ES02-1422000 PULSANTE DIAM16 EMERGENZA 30MM 2NC NONLU - A165ES02-1422000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Einbau
Lochdurchmesser - 16 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
5 ST
EAN
4536854344879
Artikelnummer
OMRA165ES02-1422000
Herstellernummer
A165ES02-1422000
Hersteller
OMR
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Einbau
Lochdurchmesser:
16 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötfahnenanschluss
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung der Lampe:
-8888 V