OMRON - OMRA165EM02-1606530 PULS.16,A165E,EMERGENZA40MM,2NC,NONLUMIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP65
Schutzart (NEMA) - sonstige
Packung
5 ST
EAN
4536854344855
Artikelnummer
OMRA165EM02-1606530
Herstellernummer
A165EM02-1606530
Hersteller
OMR
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
-8888 V
Lochdurchmesser:
16 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötfahnenanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm