Startseite

OMRON - OMRA165CJM-16003400 PULSANTE- CORPO 16 MM. MOMENT RETTANG.I - A165CJM-16003400

KopierenKopieren
OMRON - OMRA165CJM-16003400 PULSANTE- CORPO 16 MM. MOMENT RETTANG.I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536853009816

Artikelnummer

OMRA165CJM-16003400

Herstellernummer

A165CJM-16003400

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

sonstige

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Corpo pulsante a tenuta rettangolare IP65