Startseite

OMRON - OMRA162-16007700000 PULSANTE- BLOCCO 2CONT.DEVIAZ. TERM.SALD

KopierenKopieren
OMRON - OMRA162-16007700000 PULSANTE- BLOCCO 2CONT.DEVIAZ. TERM.SALD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853010270

Artikelnummer

OMRA162-16007700000

Herstellernummer

A162-16007700000

Hersteller

OMR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Blocco contatti 2 contatti in deviazione, terminali a saldare